クレセル
湿度計
壁掛け用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
本体質量(g)
20
寸法(Φ×mm)
67×22
設置方式
壁掛け
アズワン品番
64-8891-66
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696273
BP-65
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください