曜日別特売

超大画面デジタル温湿度計

超大画面デジタル温湿度計 - クレセル
(3件のレビュー)

スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。

用途学校や病院などの公共スペースに湿度測定範囲(%)20~95材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)235×165×25本体質量(g)408温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池単3乾電池×2本表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696307CR-3000W
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49696307
2021-01-12
用途: 自宅で健康管理に活用
その他業種

液晶文字が見やすく、デザインもスマートで気に入りました

対象商品 : 49696307
2017-12-27
用途: 自宅内環境の計測
教育・研究機関

文字が見やすい。
気象変動が大きい時期だからこそ、身近の環境の変化に敏感になれる。

対象商品 : 49696307
2017-08-07
用途: 室内の温度、湿度を確認出来る為。
その他業種

画面が大きく離れた場所から常に確認して、エアコンの調整が楽になった。(熱中症対策)(室内犬もいるため)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする