曜日別特売

不快指数計付き温湿度計

不快指数計付き温湿度計 - クレセル

壁掛け用
不快指数計付

湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック1目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696456CF-310W壁掛け700
6,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
49696465CF-431壁掛け・卓上160
2,600
取扱い終了
49696447CF-310K壁掛け700
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49696465CF-43149696456CF-310WCF-431 不快指数計付き温湿度計 クレセル 49696456不快指数計付き温湿度計クレセル1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする