曜日別特売

エポキシ系塗床材 オッシャーコート

エポキシ系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル

硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。

用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49721586EC-551-24モルタル、塗床エポキシ系
36,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49721595EC-551-25モルタル、塗床エポキシ系
36,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49721604EC-551-40モルタル、塗床エポキシ系
36,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49721613EC-551-49モルタル、塗床エポキシ系
36,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49721622EC-551-51モルタル、塗床エポキシ系
36,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49721638EC-551-52モルタル、塗床エポキシ系
33,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722374EC-551-60モルタル、塗床エポキシ系
36,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722383EC-551-92モルタル、塗床エポキシ系
36,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする