無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル

ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。

用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49722146EC-543-24エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722155EC-543-25エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722164EC-543-40エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722173EC-543-49エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722182EC-543-51エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722268EC-543-52エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722916EC-543-60エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722925EC-543-92エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723546EC-543-10エポキシ系
33,900
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする