溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート

溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル

耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。

用途上塗り主な用途成分アクリル系特性耐候タイプ溶剤型仕様(標準塗膜厚)0.07mm塗布面積(m2/缶)10標準塗布量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット(15kg×2缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
成分
特性
塗布面積(m2/缶)
塗り重ね可能時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49722295A-700(15KG)-92アクリル系耐候100.5~1
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723582A-700(15KG)-25アクリル系耐候100.5~1(25℃)
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723598A-700(15KG)-40アクリル系耐候100.5~1(25℃)
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723607A-700(15KG)-49アクリル系耐候100.5~1(25℃)
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723616A-700(15KG)-51アクリル系耐候100.5~1(25℃)
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723625A-700(15KG)-52アクリル系耐候100.5~1(25℃)
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723634A-700(15KG)-60アクリル系耐候100.5~1(25℃)
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする