タイムケミカル
水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート
危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。
用途
上塗り
タイプ
水溶性
塗布面積(m
2
/缶)
50
可使時間(分/25℃)
60
標準塗布量
0.3kg/m
2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2~3(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49722444
AW-720-10
1ケース(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722453
AW-720-24
1ケース(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722462
AW-720-25
1ケース(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49722557
AW-720-40
1セット(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723257
AW-720-49
1セット(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723266
AW-720-51
1セット(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723275
AW-720-52
1セット(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723284
AW-720-60
1セット(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723293
AW-720-92
1セット(2缶)
アスファルト、塗床
水性アクリル系
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。