曜日別特売

水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート

水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート - タイムケミカル

完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。

用途下塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49723984EW-3000-240水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723993EW-3000-250水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724002EW-3000-260水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724018EW-3000-470水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724027EW-3000-480水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724036EW-3000-490水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724045EW-3000-510水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724054EW-3000-520水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724063EW-3000-540水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724072EW-3000-550水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724088EW-3000-560水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724097EW-3000-590水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724106EW-3000-600水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724115EW-3000-620水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724124EW-3000-630水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724133EW-3000-920水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724142EW-3000-930水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724158EW-3000-940水性エポキシ系
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする