タイムケミカル
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 直接塗装用
仕様
(防止効果)2~3層
使用方法
(膜除去方法)ブラスト処理
タイプ
水溶型
外観
乳白色
塗布方法
エコショット
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49724352
S-1000(18KG)
1セット(18kg×2缶)
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724368
S-1000(5KG)
1セット(5kg×4缶)
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724377
S-1000-05SET
1セット
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49724386
S-1000-18SET
1セット
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。