曜日別特売

165ミリマルノコ

165ミリマルノコ - マキタ

吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。
排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さを記憶し、素早く調整。
作業に合わせて向きを変更可能。
墨線位置の確認に便利。
フロア材の付け合わせに便利。
通電状況を確認可能。

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49724745HS6301ブルーボックスレンチ10平行定規、チップソー付
40,900
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724754HS6301Bブラックボックスレンチ10平行定規、チップソー付
40,900
取扱い終了
49724763HS6301SPブルーボックスレンチ10平行定規
37,600
取扱い終了
49724772HS6301SPBブラックボックスレンチ10平行定規
37,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49724754HS6301B49724745HS6301HS6301B 165ミリマルノコ マキタ 49724745165ミリマルノコマキタ1台
30,980
税込34,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする