165ミリ電子マルノコ

165ミリ電子マルノコ - マキタ
(2件のレビュー)

電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49724788HS6302ブルー
42,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
49724797HS6302Bブラック
42,200
取扱い終了
代替品有
49724806HS6302SPブラック
38,900
取扱い終了
49724815HS6302SPBブラック
38,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49724797HS6302B49724788HS6302HS6302B 165ミリ電子マルノコ マキタ 49724788165ミリ電子マルノコマキタ1台
31,980
税込35,178
JIS規格改正に伴い改正されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49724788
2020-06-23
用途: 作業場所の修繕作業
細野楽農園農・林・水産業

実に快適な切れ味であった。取扱説明書の図解説明を見ながら角度調整をしたが、調整ネジなどの位置が分かりずらい。角度調整のメモリが荒く、調整しずらかった。

1が参考にしています
対象商品 : 49724806
2018-03-08
用途: ベニヤ板をきる時
建設業・工事業

暗いところでもLEDライトのおかげで墨がはっきり見えてきりやすかった
とにかく使いやすい!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする