マキタ
165ミリ電子造作用精密マルノコ
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
45
最大切込深さ(mm)(90°時)
65
回転数(min
-1
[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×228×242
付属品
チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付
質量(kg)
2.7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49724824
HS6402
ブルー
¥
49,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49724833
HS6402SP
ブラック
¥
46,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください