曜日別特売

充電式ブロワ

充電式ブロワ - マキタ
(1件のレビュー)

防滴防じん「アプト」
クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
ワンタッチスイッチ
快適に連続運転。
風量[強/弱]切替もワンタッチ
バッテリ切れお知らせ表示。
各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる
赤色LED(1灯×2)付。
AC機と同等レベルの騒音値。
420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)

電源(V)直流36(18+18)バッテリー容量(Ah)6風速(ノズル付)(m/s)(強)93、(弱)57充電時間(分)約55分(2本同時)付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付質量(kg)3.1(バッテリ装着時)種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)905幅(mm)141高さ(mm)194風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約36分、弱:約109分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49724858MUB361DPG2
85,700
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49724858
2024-03-26
用途: 作業場掃除
農・林・水産業

迅速な対応で助かりました。風量が大きい物を探してたので充分な物です。風量が大きい分作業場は想定以上の凄い砂埃です。が、まだ試してはいませんが屋外で枯葉等の掃除に
は強い味方になりそうです。重さは持った時の本体のバランスが良いので気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする