曜日別特売

充電式ブロワ

充電式ブロワ - マキタ

低騒音&低振動、ハイパワー
エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。
伸縮ノズル[3段階]
使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
高出力・高耐久。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。
ショルダーベルト取付可能。

電源(V)直流36(18+18)バッテリー容量(Ah)6風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)充電時間(分)約55分(2本同時)付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD質量(kg)4.1(バッテリ装着時)種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205高さ(mm)295風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49724867MUB362DPG2
100,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする