曜日別特売

キーホルダー型水平器

キーホルダー型水平器 - STSキーホルダー型水平器 - STS
(1件のレビュー)

測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。
携帯に便利なカラビナ付です。

用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49724605WS35P785-3793ピンク
920
539
593(税込)
当日出荷
49724614WS35Y785-3807イエロー
920
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49724614
2020-05-05
用途: ゴルフの練習

想像通りのサイズでした、
両面テープでクラブに貼り付けて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする