メッキ感覚

メッキ感覚 - 染めQ(旧テロソン)メッキ感覚 - 染めQ(旧テロソン)
(36件のレビュー)

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。

使用方法
(1)使用前に、缶を良く振ります。
(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。
(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。
(4)24時間乾燥させます。
主な用途指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性内容量1本(312g)
注意
※とても塗膜が弱いので、あまり手の触れない物にご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49826823-ブロンズ
2,015
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49826805-ゴールド
2,015
取扱い終了
49826814-シルバー
2,015
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49826814
2024-08-29
用途: 自転車の補修
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

自転車がサビサビになってしまい補修に使用。ハンドル、フェンダー、かご等の塗装に使用。塗膜の強度が不足、触ったりこすれると艶がなくなり、時間がたつと経時変化で色あせる、もう少し塗膜が強くならないか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として改善を検討したします。

対象商品 : 49826814
2024-12-26
用途: ちょっとしたものを塗る
その他業種

注文してすぐ届きました。大変感謝しております。普通に使えました。ありがとうございます。

対象商品 : 49826814
2023-06-13
用途: エンブレムの塗装
能美防災株式会社製造業

確かにメッキ調に綺麗に仕上がります。
その後クリアーを塗ると、光沢が無くなりただの銀色に
なっちゃいます。
クリアー塗っちゃうと駄目ですね。
なのでこれを塗って仕上がりです。

6が参考にしています
対象商品 : 49826823
2023-03-13
用途: プラモデルの装飾 塗装
医療・福祉・介護関連業

メッキ塗装のようで 質感が格段に向上します
1回塗りで十分に塗装が載ります

対象商品 : 49826814
2022-11-02
用途: アルミシマ板を綺麗にメッキっぽく
堺商運株式会社

アルミシマ板が汚れてきたので一度綺麗に研磨してからメッキっぽくしようと購入しました。
まだ忙しくてメッキ塗装作業ができてません。
発送も迅速でした。
良かったらリピートするつもりです。

対象商品 : 49826814
2022-10-22
用途: バイクの塗装
製造業

満足のいくものでした。
バイクもきれいに塗装できました。
また、購入させていただきます。

対象商品 : 49826814
2021-03-31
用途: バイクパーツの塗装

バイクのチェーンカバーの塗装にと
購入しました。
樹脂ですがメッキの様になり
大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 49826814
2020-10-10
用途: 装飾塗装
製造業

本物のメッキまでとはいきませんが、結構いいです。コンパウンド等で磨けば曇ります。たくさん触れても曇るので、あまり触らないところに使用するのがいいと思います。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする