ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。



使用頻度の高い皮表紙の古い本の補修に使用しています。速乾性が高く、メンディングテープを貼った裏から指でささっと馴染ませ、固定して乾かすことで自然に仕上がります。みつろうクリームとあわせて、長く実用に耐えるよう手入れをしていきたいです。
アームブッシュのすぐり部分を埋めるために流用。比較的乾燥が早く施工性が良い。匂いは染めQ特有のもの。
今まで諦めて新品に買い換えて捨てていた部品が延命出来るようになりました。エコです素晴らしい♪♪♪
ゴム製部品の補修に使用しました、超速乾とは言っても実際の使用には一応24時間だそうです。綺麗に補修するのは中々難しいですが出来上がりもそれなりに満足しています。
お気に入りの長靴に、ひび割れが出来てしまい捨てようと思っていましたが、この商品を
たまたま目にして、購入して試したら水漏れもなくとても良い商品です。
長靴に水漏れがあったので補修の為購入しました。
使い易く強度もあり捨てる予定の長靴が復活しました。
あとは耐久性ですね。
様子見です。