バーカッター

バーカッター オグラ

専業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。
現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。

切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)700 質量(kg)14.2 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード 切断時間(秒)4.0(D22切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238 内容量1台
注意
※SD490鉄筋を用いて、基準により切断能力試験を実施し表示しております。
※SD390および490相当材を切断する場合には、製品の耐久性能のために「SP」替刃をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49725795 HBC-22
245,000
199,800
219,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする