バーカッター

バーカッター - オグラ

軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。

切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)580質量(kg)5.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)2.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108仕様二重絶縁内容量1台
注意
※D16以下の異型棒鋼(鉄筋)はJIS規格上のSD490材は現状では市場流通性が極端に低いですが、これに相当する硬度を付加した鉄筋を用いて、基準により切断試験を実施し表示しております。
※SD390、SD490相当材を切断する場合には、製品の耐久性能のために「SP」替刃をお使いください。
※仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725813HBC-316
156,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする