曜日別特売

バーカッター

バーカッター - オグラ

専業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
強力モーター搭載により出力・高速切断。
プロユーザーに応える耐久性。

切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)1050質量(kg)8.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)1.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120仕様二重絶縁種別SD490対応モデル内容量1台
注意
※D16以下の異型棒鋼(鉄筋)はJIS規格上のSD490材は現状では市場流通性が極端に低いですが、これに相当する硬度を付加した鉄筋を用いて、基準により切断試験を実施し表示しております。
※SD390、SD490相当材を切断する場合には、製品の耐久性能のために「SP」替刃をお使いください。
※仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725838HBC-816
202,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする