ハンディベンダー

ハンディベンダー - オグラハンディベンダー - オグラ

軽量小型フックベンダー。
内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。
最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。
現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。
スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。
曲げ角度は目盛によって視認できます。

曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)450曲げ速度(180°曲げ)(秒)8曲げ角度範囲0~180°質量(kg)12.5付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725856HBB-180
262,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする