曜日別特売

メディプロブリーチ

メディプロブリーチ - LION(ライオン)メディプロブリーチ - LION(ライオン)メディプロブリーチ - LION(ライオン)メディプロブリーチ - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

多用途に使える除菌漂白剤。白物衣料、ふきん・おしぼり・タオル等などの漂白・除菌、イヤなニオイを消します。また、トイレや浴槽まわりなど施設環境の除菌・除臭なども、希釈して使うことで1本で幅広い用途でお使いいただけます。
次亜塩素酸ナトリウム濃度:6%

用途衣料用成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)液性アルカリ性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49731465-1本(1.5kg)本体
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
49731474-1本(5kg)業務用
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49731465
2017-05-29
用途: 工場ウエスの洗濯

リユースで使っているウエスの洗濯に使用。油のにおいがよくとれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする