リュウグウ
パシーマのあったかベスト小(きなり)
肩、胸、背中を蒸れずに冷えからまもる脱脂綿とガーゼを使用したベストです。サイズは左右のひもで調整できます。腕が入れやすく、着用時ずれにくい仕様です。背中も冷えないように、背を長くしています。
用途
一般作業。
色
生成
混率(%)
(中わた)綿85/脱脂綿、ポリプロピレン15、(表側・裏側)綿100/ガーゼ
トラスコ品番
819-0834
質量(g)
170
適応胸囲(cm)
80~96
身丈(cm)
(前)51、(後)61
内容量
1枚
注意
※洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。材質の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。タンブラー乾燥はお避け下さい。干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49731876
5530ST
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください