曜日別特売

そうじの神様 極ラクブラシW 台所用

そうじの神様 極ラクブラシW 台所用 - KBセーレンそうじの神様 極ラクブラシW 台所用 - KBセーレンそうじの神様 極ラクブラシW 台所用 - KBセーレン

ブラシ面は、茶渋、コゲなど頑固な汚れを落とすのに便利。キズもつきにくいです。洗剤無しでもキレイに汚れが落とせます、純国産の高品質ハイブリッドブラシです。マイクロファイバークロス面は、油汚れなど通常の汚れを落とすのに便利です。

材質(スポンジ)ポリウレタン材質(ブラシ部)ポリエステル材質(クロス部)ポリエステル、ナイロンオレンジ/イエロートラスコ品番819-4784質量(g)11寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×90×14適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※柔軟剤、漂白剤は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49732226S006
320
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする