曜日別特売

そうじの神様 キッチン用アミタワシ

そうじの神様 キッチン用アミタワシ - KBセーレンそうじの神様 キッチン用アミタワシ - KBセーレンそうじの神様 キッチン用アミタワシ - KBセーレン
(2件のレビュー)

V字にカットされた髪の毛より細いブラシでキレイに汚れを掻きとります。洗剤無しでも茶渋汚れなどをキレイに落とします。水切れが良く、乾きやすくて衛生的です。洗浄対象物に傷を付けにくいのに汚れを落とします。水切り用のボールにもV字カットされたブラシが入り込み目詰まりがスッキリ。

材質(ブラシ部)ポリエステルホワイトトラスコ品番819-4785質量(g)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×100×5適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ブラシについた汚れの脱落には市販の洗剤等をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49732235S049
373
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49732235
2019-07-02
用途: エアコンのファン後ろ側の拭き掃除(カビ取り)
製造業

エアコンのファンの裏側もカビがあるがこれを拭き取る方法を探していてこれを見付けした。
プラ板(タミヤ厚1.2mm、巾5㎝、長30㎝)に切って貼り付けて、ファンの裏側差し込むように拭き掃除(やはりカビがありました)。
同じことをやろうとする方に注意:
ブラ板に貼り付けると手元側はアミタワシとプラ板に段差できます。
ブラ板をファンの裏側に突っ込みすぎるとこの段差に引っ掛かって取れなくなることがあるので、引っ掛かる段差を埋める工夫をしてから差し込んでください。

対象商品 : 49732235
2019-06-28
用途: エアコンのファンの後ろの隙間の汚れ、カビの掃除
製造業

薄いが毛羽があるため長さ40㎝、厚さ1㎜程のプラスティック板に貼り付けてファンの後ろに差し込むようにして掃除。
これを使って初めてファンの後ろのカビ取り掃除ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする