TRUSCO
大型ごみ箱ホルダー
発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。高さ:1.7mまで
材質
(土台)亜鉛メッキ
トラスコ品番
799-6209
質量(kg)
23
タイプ
300L用
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×750×1750
材質(フレーム)
スチール
フタの種類
オープン式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49732244
722587
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください