TRUSCO
722587用 オプションゴミ袋
発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。
容量(L)
300
色
半透明
トラスコ品番
799-6225
適合本体
722587
質量(kg)
14.8
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×750
フタの種類
オープン式
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49732262
722604
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください