ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ フタ

ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ フタ ERECTA(エレクター)

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。食品衛生法適合品

材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番778-4571 適合本体1779739、208.2L用 質量(kg)1.9 高さ(mm)53 色(フタ)ブラック 外径(mm)739 商品タイプフタ 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49732463 1779738
10,900
8,398
9,238 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする