ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ

ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ - ERECTA(エレクター)

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。食品衛生法適合品

容量(L)208.2材質ポリエチレンブラック適合フタ/1779738トラスコ品番778-4589質量(kg)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)673×838耐熱温度(℃)-29~60フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
注意
※キャスターは付属していません。
※蓋は付属していません
※蓋(別売り)をご希望の場合は 注文コード:49732463
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497324721779739
30,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする