曜日別特売
(1件のレビュー)

いろなシーンで使えます。
固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。
地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。
部分的な換気に使用できます。

用途換気、送風材質(本体)スチール材質(羽根)樹脂内容量1台
注意
※雨中で使用しないでください。
※アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉塵・ガス・蒸気を吸わせないでください。
※また、それらの近くや雰囲気の中で使用しないでください。
※引火性のものや爆発性のある物の近くや雰囲気中では使用しないでください。
※アースしてください。
※濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49756306CKF-20-110019/29
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
49756315CKF-25-110034/37
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
49756324CKF-30-110052/60
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49756324
2023-04-12
用途: 研磨作業時、換気
建設業・工事業

送風機としては
かなり、良い製品だと思います
ただ、思ったより
音が大きかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする