曜日別特売

カットエース防草テープ

カットエース防草テープ - 光洋化学カットエース防草テープ - 光洋化学
(3件のレビュー)

耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。
各種防草シートに強力に接着。
特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好

用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
注意
※用途以外での使用は、本来の機能目的を損なう原因となりますのでご注意ください。
※被着体の汚れ、油分、水分、ほこりなどは十分に除去してからご使用ください。
※製品の仕様等は、製品改良のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49757137-10020耐候性、シール性、柔軟性
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49757137
2021-03-06
用途: 防草シート合わせ目の接着
有限会社新明建設建設業・工事業

巻きが緩く法面等の足場の悪い現場では両手での持ち運びが要求される場合がある。間違って落とすような時には、バラけてしまう。

対象商品 : 49757137
2019-06-28
用途: 太陽光発電の下の防草シートの張り合わせ
卸売・小売業

粘着力があって強さもあるが、値段が高いのが欠点です。

対象商品 : 49757137
2019-02-26
用途: 防草シートのピンの抑えとシートの隙間保護
製造業

手でカットすることはできないが、粘着力が高く、厚手で丈夫そう。
あとは、経年劣化にどれくらい耐えられるかでリピートを考える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする