モノタロウ

洗浄カゴ ステンレス製 丸型

洗浄カゴ ステンレス製 丸型 - モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型 - モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型 - モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型 - モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型 - モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型 - モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型 - モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型 - モノタロウ
(24件のレビュー)

さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。

用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8内容量1個
注意
※塩素系の洗剤・薬品を使用すると、塩素イオンによりステンレスに錆びが発生しますのでご使用にならないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取手
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50891182丸150×150×1501本150150255150×150
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50891198丸200×200×2001本200200378200×200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50891207丸250×250×2502本250250617250×250
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163625丸300×300×3002本3003001080300×300
7,498
8,248(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163634丸400×400×3002本4003001470400×400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50891207
2025-12-18
用途: 部品洗浄

エンジンやミッションのパーツ洗浄で使いますが必須のカゴです。

2025-12-03
用途: 菊芋の泥洗いに使用
サービス業

満足しているが、もう一回り大きい(φ25)の方がよかったかも知れない。

2025-03-07
用途: 脱水用ろ布受け
卸売・小売業

安価な上に持ち手も枠も頑丈な作りになっており十分使用できます。

対象商品 : 50891207
2024-03-29
用途: 部品の洗浄
鉱業

部品洗浄に溶剤液切りに使用しています。他社との製品に比べても差がなくコストが大変おさえられて助かります。

対象商品 : 70163625
2024-03-07
用途: 一回大きい鍋に入れ大量の野菜などを茹でそのまま湯切りしたり使い方で大変便利です。
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製で衛生面でも大変気に入っております。
思ったより丈夫でしっかりしたつくりなので安心して使っております。

対象商品 : 50891207
2022-10-15
用途: 寒水の小粒の振り落とし作業に使用しています。
有限会社エントロピー建設業・工事業

特に問題や改良点はありません、快調に使用できています。

対象商品 : 50891207
2022-03-29
用途: 部品の洗浄用
日鉄SGワイヤ株式会社

部品の洗浄用として利用。十分に使えます。安価に調達出来良かったです。

対象商品 : 70163634
2022-08-03
用途: サウナストーン用のかご
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした丈夫なかごで 安心して使用できます。
必要な場合はまた購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする