曜日別特売

超音波警報センサー パノラマRⅡ

超音波警報センサー パノラマRⅡ - つくし工房

パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。

セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)取付方式マグネット検出方式超音波反射式本体質量(kg)約2電源電圧(V)DC212/24共用保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内応答速度約0.1秒検出物体範囲内の人体、障害物体検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)検出距離(m)最大/4.6動作電圧DC9~26V動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)音量(dB)70~90dB検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)内容量1組
注意
※警報(回転灯・ブザー音)はオペレーター及び作業者に対して同時に行います。
※本製品は安全確認の補助器具であり、万が一事故・災害が発生しても責任を負いかねます。
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497578286508
220,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする