点検ミラー

点検ミラー - つくし工房点検ミラー - つくし工房

狭い場所、手の届かない場所、高いところの点検に役立つ点検ミラー

材質(グリップ)ゴムミラー寸法(mm)約100×50材質(ミラー)アクリル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
収納時寸法(mm)
材質(シャフト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497579257061-A約740約100約1808段階伸縮ステンレス管
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
497579347061-B約1180約120約1009段階伸縮ステンレス管
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする