つくし工房
横幕(ストップ!転倒災害)
文字内容
STOP!転倒災害
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49758065
CP-1
ヒモ14本
900×5400
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
49758074
CP-2
ヒモ6本
700×2400
¥
11,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
49758083
CP-4
ヒモ4本
180×450
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください