曜日別特売

パイルアップスタンド

パイルアップスタンド - つくし工房パイルアップスタンド - つくし工房パイルアップスタンド - つくし工房パイルアップスタンド - つくし工房パイルアップスタンド - つくし工房パイルアップスタンド - つくし工房パイルアップスタンド - つくし工房パイルアップスタンド - つくし工房

多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!

材質(本体)ポリエチレン質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850水タンク容量(L)13.5言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語材質(反射板)高輝度反射板表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全36種類を絞り込む
文字内容
種別
36種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49758196PS-1S立入禁止片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758205PS-1W立入禁止両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758214PS-2S関係者以外立入禁止片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758223PS-2W関係者以外立入禁止両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758232PS-3S車両進入禁止片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758248PS-3W車両進入禁止両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758257PS-4S工事車両出入口片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758266PS-4W工事車両出入口両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758275PS-5S只今、安全最優先で工事中です片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758284PS-5W只今、安全最優先で工事中です両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758293PS-6S歩行者通路片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758302PS-6W歩行者通路両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758318PS-7Sエスカレーター点検中片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758327PS-7Wエスカレーター点検中両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758336PS-8Sエスカレーター工事中片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758345PS-8Wエスカレーター工事中両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758354PS-9Sエレベーター点検中片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758363PS-9Wエレベーター点検中両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758372PS-10Sエレベーター工事中片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758388PS-10Wエレベーター工事中両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758397PS-11S駐車禁止片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758406PS-11W駐車禁止両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758415PS-12S駐車ご遠慮ください片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758424PS-12W駐車ご遠慮ください両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758433PS-13S駐輪禁止片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758442PS-13W駐輪禁止両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758458PS-14S駐輪場片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758467PS-14W駐輪場両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758476PS-15S駐車場満車片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758485PS-15W駐車場満車両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758494PS-16S駐車場空車片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758503PS-16W駐車場空車両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758512PS-17S駐車場片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758528PS-17W駐車場両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758537PS-18S(障害者)専用駐車場片面表示
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758546PS-18W(障害者)専用駐車場両面表示
36,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする