旗竿(アルミ合金製)

旗竿(アルミ合金製) - つくし工房旗竿(アルミ合金製) - つくし工房旗竿(アルミ合金製) - つくし工房旗竿(アルミ合金製) - つくし工房旗竿(アルミ合金製) - つくし工房
材質アルミ合金内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※旗竿は、本体のみで付属品はありません。
※個人宅配送不可。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
本数
収納時寸法(mm)
最大伸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49758652SP-20.518~22~26(継ぎ)38302045
8,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758668SP-30.8422~26~30(継ぎ)311453045
11,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758677SP-41.1222~26~、30~34(継ぎ)412204000
15,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758686SP-51.4322~26~、30~34(継ぎ)414505000
18,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758695SP-63.430~34~、38~42(継ぎ)417906050
52,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする