スカイポール

スカイポール - つくし工房スカイポール - つくし工房スカイポール - つくし工房スカイポール - つくし工房
(1件のレビュー)

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。

材質アルミ合金付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
本数
収納時寸法(mm)
最大伸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49758792SP-60(ポール)5.1239~44~49.5~55(継ぎ)416735670
78,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758808SP-80(ポール)7.0539~44~49.5~55~61(継ぎ)518167535
106,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758817SP-100(ポール)9.539~44~49.5~55~61~67(継ぎ)619289410
131,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49758826SP-120(ポール)12.739~44~49.5~55~61~67~73.5(継ぎ)7203511300
180,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49758826
2024-05-08
用途: 無線アンテナ設置用
建設業・工事業

スライド部及び締め付け部の加工精度もよく、スライド部分もスムーズに可動しました。ロックピンが有るため、建てるときの作業も楽でした。強度は最上段のポールについては多少不安ですが、それ以外については問題ないと思います。
設置場所が住宅地でしたので、シルバー色では目立ちすぎるのでブラウン色に塗装しましたが、製品として色塗装したものがあれば良かったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする