e腕章

e腕章 - つくし工房e腕章 - つくし工房e腕章 - つくし工房e腕章 - つくし工房e腕章 - つくし工房e腕章 - つくし工房e腕章 - つくし工房e腕章 - つくし工房
(1件のレビュー)

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!

取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145内容量1組
注意
※腕の細い方や、厚木の防寒着を着用した場合でも着脱しやすいようにゴムの長さを2種類用意しております。
※e紋章はズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる方は別売りバンドクリップをご使用ください。
※e紋章に安全ピンは付属しておりません。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
適合腕周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49759404WE-1L統括 安全衛生責任者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759413WE-1S統括 安全衛生責任者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759422WE-2L元方 安全衛生管理者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759438WE-2S元方 安全衛生管理者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759447WE-3L安全管理者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759456WE-3S安全管理者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759465WE-4L監理技術者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759474WE-4S監理技術者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759483WE-5L安全パトロール30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759492WE-5S安全パトロール25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49759508WE-6L安全巡視員30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759517WE-6S安全巡視員25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759526WE-7L安全衛生責任者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759535WE-7S安全衛生責任者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759544WE-8L現場代理人30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49759553WE-8S現場代理人25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49759562WE-9L主任技術者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759578WE-9S主任技術者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759587WE-10L工事管理者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759596WE-10S工事管理者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759605WE-11L工事責任者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759614WE-11S工事責任者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759623WE-12L作業責任者30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49759632WE-12S作業責任者25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49759648WE-13L作業主任者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759657WE-13S作業主任者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759666WE-14L作業指揮者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759684WE-15L安全当番30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759693WE-15S安全当番25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759718WE-16S職長25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49759727WE-17L玉掛30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49759736WE-17S玉掛25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
49759745WE-18L合図者30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49759754WE-18S合図者25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
49759763WE-19L防火担当者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759772WE-19S防火担当者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759788WE-20L重機誘導員30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759797WE-20S重機誘導員25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759806WE-21L誘導員30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49759815WE-21S誘導員25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759824WE-22L監視員30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759833WE-22S監視員25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49759842WE-23L工事関係者30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759858WE-23S工事関係者25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759867WE-24L作業員30~45
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
49759876WE-24S作業員25~32
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49759885WE-101L-30~45
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
49759894WE-101S-25~32
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
49759903WE-102L-30~45
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
49759912WE-102S-25~32
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49759632
2023-06-07
用途: 現場作業
有限会社金子工業所

安全ピンの腕章は服に穴が開き、マジックテープだとどうしても下がるため、ゴムバンドの腕章は、下がらないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする