e腕章(透明ポケット付タイプ)

e腕章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e腕章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e腕章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e腕章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e腕章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e腕章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時の
ゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!

取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド(裏面/差込み用スリットあり)厚さ(mm)1.3寸法(mm)(本体)95×150、(ポケット)55×91内容量1組
注意
※腕の細い方や、厚木の防寒着を着用した場合でも着脱しやすいようにゴムの長さを2種類用意しております。
※e紋章はズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる方は別売りバンドクリップをご使用ください。
※硬質で厚みのある資格証等を入れると、折れる可能性があります。締め付ける際は十分にご注意ください。
※e紋章に安全ピンは付属しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合腕周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49759982WE-121L白無地30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49759998WE-121S白無地25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
49760007WE-122L黄無地30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
49760016WE-122S黄無地25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49760025WE-123L緑無地30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49760034WE-123S緑無地25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49760043WE-124L赤無地30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
49760052WE-124S赤無地25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49760068WE-125L青無地30~45
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49760077WE-125S青無地25~32
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする