つくし工房
e腕章専用 ゴムバンド
取付方式
ゴムバンド式
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン複合材
内容量
1本
注意
※ゴムバンドのみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ボタン色
適合腕周(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49760086
WE-901L
25×約270
黒
30~45
¥
750
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760095
WE-901S
25×約200
白
25~32
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください