e帽章

e帽章 - つくし工房e帽章 - つくし工房e帽章 - つくし工房e帽章 - つくし工房e帽章 - つくし工房e帽章 - つくし工房e帽章 - つくし工房e帽章 - つくし工房

e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。

材質(本体)ビニールセット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145材質(バンド)ウレタン樹脂内容量1組
注意
※e帽章に安全ピンは付属しておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49760113WE-1H統括 安全衛生責任者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760122WE-2H元方 安全衛生責任者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760138WE-3H安全管理者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760147WE-4H監理技術者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760156WE-5H安全パトロール
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
49760165WE-6H安全巡視員
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760174WE-7H安全衛生責任者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760183WE-8H現場代理人
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760192WE-9H主任技術者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760208WE-10H工事管理者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760217WE-11H工事責任者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760226WE-12H作業責任者
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
49760235WE-13H作業主任者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760244WE-14H作業指揮者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760253WE-15H安全当番
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760262WE-16H職長
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760278WE-17H玉掛
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
49760287WE-18H合図者
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
49760296WE-19H防火担当者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760305WE-20H重機誘導員
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760314WE-21H誘導員
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760323WE-22H監視員
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760332WE-23H工事関係者
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760348WE-24H作業員
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49760357WE-101H-
1,030
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760366WE-102H-
1,030
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760375WE-103H-
1,030
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760384WE-104H-
1,030
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760393WE-105H-
1,030
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする