曜日別特売

e帽章(透明ポケット付タイプ)

e帽章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e帽章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e帽章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e帽章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e帽章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e帽章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房e帽章(透明ポケット付タイプ) - つくし工房

e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。

材質(本体)ビニールセット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド(裏面/差込み用スリット付き)厚さ(mm)1.3寸法(mm)(本体)95×150、(ポケット)55×91材質(バンド)ウレタン樹脂内容量1組
注意
※e帽章に安全ピンは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49760402WE-121H白無地
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760418WE-122H黄無地
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
49760427WE-123H緑無地
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760436WE-124H赤無地
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
49760445WE-125H青無地
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする