新ダイワ
集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途
市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
対応材質
コンクリート用
最大切込深さ(mm)
122
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(刃物軸)3600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
5
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(Φmm)穴径
22
ブレード
ダイヤモンドブレード
減速比
5.75
スパークプラグ
チャンピオンCJ6Y
駆動方式
シャフトドライブ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49762798
MCD305-CD
¥
436,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません