ヨドプリント EN型

ヨドプリント EN型 - ヨドコウヨドプリント EN型 - ヨドコウヨドプリント EN型 - ヨドコウヨドプリント EN型 - ヨドコウヨドプリント EN型 - ヨドコウヨドプリント EN型 - ヨドコウヨドプリント EN型 - ヨドコウヨドプリント EN型 - ヨドコウ
(6件のレビュー)

しなやかさが漂うソフトな質感。

働き幅(mm)625山数6山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697内容量1箱(5枚)
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様や現場、飲食店等への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数注文で高重量になった際、フォークリフトでの荷下ろしが必要になりますので予めご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49763218E-3ソフタッコ6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763227E-3ソフタッコ8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763236E-8白樺6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763245E-8白樺8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763254E-11土佐焼杉6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763263E-11土佐焼杉8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763272E-13オーク押縁6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763288E-13オーク押縁8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763297E-16セレベスチーク6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763306E-16セレベスチーク8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763315E-25うずくり6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763324E-25うずくり8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763333E-31土佐杉6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763342E-31土佐杉8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763358E-301土佐焼杉(ブラック)6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763367E-301土佐焼杉(ブラック)8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763376E-302土佐焼杉(ブラックシルバー)6尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763385E-302土佐焼杉(ブラックシルバー)8尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49763297
2020-10-02
用途: 別荘軒天用

別荘の軒天が何度もキツツキの被害にあい、何かいい物はないかと探していたところ
このプリント鋼板を見つけて施工しました
既存軒天のウォールナット色に近く違和感のない感じに仕上がりました。

対象商品 : 49763358
2019-11-22
用途: 小屋の壁貼り
来来亭西尾店飲食業

配送料がかなり高い。がこのロットでは他で買えない利点もあるけど…

2が参考にしています
対象商品 : 49763376
2019-11-22
用途: 外壁
株式会社 中島建設業・工事業

ここでしか買えない。外壁ツートンで使用しました。良い

1が参考にしています
対象商品 : 49763236
2018-05-17
用途: ガレージを作るのに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

山が合っているようでも仕上がると何となくズレて見えるかな

対象商品 : 49763254
2018-08-08
用途: 外壁に

商品には満足ですが送料が高すぎる 5枚単位で送料が倍になっていくのでなんとかしてほしい

3が参考にしています
対象商品 : 49763358
2018-07-13
用途: 蔵の外壁補修工事
Y.Kホームサービス建設業・工事業

メーカーさんは300枚単位でないと出荷出来ない。と言われたので
助かりました。梱包も厳重で傷へこみもありませんでした。
本当に有難うございました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする