曜日別特売

ヨドプリント FN型

ヨドプリント FN型 - ヨドコウヨドプリント FN型 - ヨドコウヨドプリント FN型 - ヨドコウヨドプリント FN型 - ヨドコウヨドプリント FN型 - ヨドコウヨドプリント FN型 - ヨドコウヨドプリント FN型 - ヨドコウヨドプリント FN型 - ヨドコウ
(1件のレビュー)

なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。

規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640内容量1箱(5枚)
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数注文で高重量になった際、フォークリフトでの荷下ろしが必要になりますので予めご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49763394No.11唐松寄せ木6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763403No.11唐松寄せ木8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763412No.12ひのき6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763428No.12ひのき8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763437No.14チーク柾目6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763446No.14チーク柾目8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763473No.22新杉(淡)6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763482No.22新杉(淡)8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763498D-1焼杉6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763507D-1焼杉8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763516D-2杉節6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763525D-2杉節8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763534D-6新焼杉6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763543D-6新焼杉8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763552D-7土佐杉6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763568D-7土佐杉8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763577D-11土佐焼杉6尺711×1829×0.27
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763586D-11土佐焼杉8尺711×2438×0.27
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763455No.21新杉(濃)6尺711×1829×0.27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763464No.21新杉(濃)8尺711×2438×0.27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49763507
2021-10-20
用途: 板金工事
建設業・工事業

他店舗は在庫なし、200枚単位の仕入になると言われ、5枚単位であり、既設と同等の物が見つかり大変助かりました。また、梱包は角の保護までしっかりしてありとても丁寧な出荷状況でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする