曜日別特売

ヨドプリント クリーンホワイト エンボス

ヨドプリント クリーンホワイト エンボス - ヨドコウヨドプリント クリーンホワイト エンボス - ヨドコウヨドプリント クリーンホワイト エンボス - ヨドコウ
クリーンホワイトエンボス(スタッコ模様)規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数6山働き幅(mm)625内容量1箱(5枚)
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数注文で高重量になった際、フォークリフトでの荷下ろしが必要になりますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49763613E-8006尺711×1829×0.27
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763622E-8008尺711×2438×0.27
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする