ヨドコウ
ヨドプリント モルトーン
(2件のレビュー)
色
モルトーン
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
内容量
1箱(5枚)
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数注文で高重量になった際、フォークリフトでの荷下ろしが必要になりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49763638
No.820
6尺
711×1829×0.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763647
No.820
8尺
711×2438×0.25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763656
No.875
6尺
711×1829×0.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49763665
No.875
8尺
711×2438×0.25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。