LifeEホタルックスリム

LifeEホタルックスリム - HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリム - HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリム - HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリム - HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリム - HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリム - HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリム - HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリム - HotaluX(ホタルクス)
(3件のレビュー)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。

電球の種類蛍光灯口金GZ10q電流(A)0.215管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
注意
※このランプは、メーカーの高周波点灯専用照明器具(スリムメイト)のほか、各社から発売されている「FHCランプ専用」表示のある器具にご使用いただけます。
※必ずFHC専用器具でご使用ください。従来の器具には互換性がありません。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
光源色
定格ランプ電力(W)
質量(g)
管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85477937FHC34EL-LE-SHG21本34形電球色34135373
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21239017FHC27EL-LE-SHG21本27形-27105299
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21239026FHC66ED-LE-SHG21箱(2本)20形+27形-20、2780、105225、299
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
21239035FHC114ED-LE-SHG21箱(3本)20形+27形+34形-20、27、3480、105、135225、299、373
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
21239044FHC144ED-LE-SHG21箱(3本)27形+34形+41形-27、34、41105、135、155299、373、447
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
21239175FHC86ED-LE-SHG21箱(2本)27形+34形-27、34105、135299、373
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701886FHC27EN-LE-SHG21本27形昼白色27105299
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
43701947FHC20ED-LE-SHG21本20形昼光色2080225
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43701956FHC27ED-LE-SHG21本27形昼光色27105299
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
43701965FHC34ED-LE-SHG21本34形昼光色34135373
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
43701974FHC20EN-LE-SHG21本20形昼白色2080225
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43701990FHC34EN-LE-SHG21本34形昼白色34135373
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
49809506FHC20ED-LE-SHG1本20形昼光色2080225
オープン
取扱い終了
代替品有
49809524FHC20EN-LE-SHG1本20形昼白色2080225
オープン
取扱い終了
代替品有
49809567FHC27ED-LE-SHG1本27形昼光色27105299
オープン
取扱い終了
代替品有
49809585FHC27EN-LE-SHG1本27形昼白色27105299
オープン
取扱い終了
代替品有
49809603FHC27EL-LE-SHG1本27形電球色27105299
オープン
取扱い終了
代替品有
49809628FHC34ED-LE-SHG1本34形昼光色34135373
オープン
取扱い終了
代替品有
49809646FHC34EN-LE-SHG1本34形昼白色34135373
オープン
取扱い終了
代替品有
49809698FHC41ED-LE-SHG1本41形昼光色41155447
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49809725FHC41EN-LE-SHG1本41形昼白色41155447
オープン
取扱い終了
代替品有
49809743FHC41EL-LE-SHG1本41形電球色41155447
オープン
取扱い終了
代替品有
49809768FHC66ED-LE-SHG1箱(2本)20形+27形昼光色20、2780、105225、299
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49809786FHC86ED-LE-SHG1箱(2本)27形+34形昼光色27、34105、135299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49809838FHC114ED-LE-SHG1箱(3本)20形+27形+34形昼光色20、27、3480、105、135225、299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49809883FHC144ED-LE-SHG1箱(3本)27形+34形+41形昼光色27、34、41105、135、155299、373、447
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
21238990FHC34ED-LE-SHG21本34形-34135373
オープン
取扱い終了
代替品有
21238999FHC20EN-LE-SHG21本20形-2080225
オープン
取扱い終了
代替品有
21239227FHC34EN-LE-SHG21本34形-34135373
オープン
取扱い終了
代替品有
43702008FHC27EL-LE-SHG21本27形電球色27105299
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49809542FHC20EL-LE-SHG1本20形電球色2080225
オープン
取扱い終了
49809673FHC34EL-LE-SHG1本34形電球色34135373
オープン
取扱い終了
49809804FHC86EN-LE-SHG1箱(2本)27形+34形昼白色27、34105、135299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
49809813FHC86EL-LE-SHG1箱(2本)27形+34形電球色27、34105、135299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
49809856FHC114EN-LE-SHG1箱(3本)20形+27形+34形昼白色20、27、3480、105、135225、299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
49809874FHC114EL-LE-SHG1箱(3本)20形+27形+34形電球色20、27、3480、105、135225、299、373
オープン
取扱い終了
49809908FHC144EL-LE-SHG1箱(3本)27形+34形+41形電球色27、34、41105、135、155299、373、447
オープン
取扱い終了
返品不可
21239008FHC20EL-LE-SHG21本20形-2080225
オープン
取扱い終了
21239060FHC86EN-LE-SHG21箱(2本)27形+34形-27、34105、135299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
21239069FHC114EN-LE-SHG21箱(3本)20形+27形+34形-20、27、3480、105、135225、299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
21239078FHC86EL-LE-SHG21箱(2本)27形+34形-27、34105、135299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
43701895FHC114EL-LE-SHG21箱(3本)20形+27形+34形電球色20、27、3480、105、135225、299、373
オープン
取扱い終了
返品不可
43701999FHC20EL-LE-SHG21本20形電球色2080225
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49809506FHC20ED-LE-SHG43701947FHC20ED-LE-SHG2FHC20ED-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701947LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809524FHC20EN-LE-SHG43701974FHC20EN-LE-SHG2FHC20EN-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701974LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809567FHC27ED-LE-SHG43701956FHC27ED-LE-SHG2FHC27ED-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701956LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809585FHC27EN-LE-SHG43701886FHC27EN-LE-SHG2FHC27EN-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701886LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49809603FHC27EL-LE-SHG21239017FHC27EL-LE-SHG2FHC27EL-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 21239017LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809628FHC34ED-LE-SHG43701965FHC34ED-LE-SHG2FHC34ED-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701965LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809646FHC34EN-LE-SHG43701990FHC34EN-LE-SHG2FHC34EN-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701990LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809698FHC41ED-LE-SHG79728260FHC41ED-LE-SHG2FHC41ED-LE-SHG FHC41ED-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス) 79728260FHC41ED-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49809725FHC41EN-LE-SHG79728269FHC41EN-LE-SHG2FHC41EN-LE-SHG FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス) 79728269FHC41EN-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49809743FHC41EL-LE-SHG79728278FHC41EL-LE-SHG2FHC41EL-LE-SHG FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス) 79728278FHC41EL-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49809768FHC66ED-LE-SHG21239026FHC66ED-LE-SHG2FHC66ED-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 21239026LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809786FHC86ED-LE-SHG21239175FHC86ED-LE-SHG2FHC86ED-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 21239175LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809838FHC114ED-LE-SHG21239035FHC114ED-LE-SHG2FHC114ED-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 21239035LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1箱(3本)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809883FHC144ED-LE-SHG21239044FHC144ED-LE-SHG2FHC144ED-LE-SHG LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 21239044LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1箱(3本)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238990FHC34ED-LE-SHG243701965FHC34ED-LE-SHG2FHC34ED-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701965LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
21238999FHC20EN-LE-SHG243701974FHC20EN-LE-SHG2FHC20EN-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701974LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
21239227FHC34EN-LE-SHG243701990FHC34EN-LE-SHG2FHC34EN-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701990LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
43702008FHC27EL-LE-SHG221239017FHC27EL-LE-SHG2FHC27EL-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 21239017LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43701956
2024-02-29
用途: 部屋の照明
旭高珠算塾サービス業

三年使って切れたのでリピートしました、少し寿命が短かった用に感じますが他は満足です

対象商品 : 49809524
2021-11-06
用途: 室内灯の交換
その他業種

単体ではなかなか売っていない。家電量販店のネットショップでも扱っていないものが、モノタロウでは手に入る。

対象商品 : 49809786
2017-06-28
用途: 居間の照明
その他業種

照度は十分です。ホタルックなので灯りが無くなるまでの時間があり重宝してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする