シンロイヒ
ルミノデリコン オーバーレイ
色
クリヤー
危険等級
Ⅲ
塗膜厚(μm)
20~25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗付量(kg/m
2
・回)
0.12~0.13
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49823777
-
1缶(1kg)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823786
-
1缶(4kg)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823795
-
1缶(16kg)
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください